高放熱1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(150g) 注文コード08214796 品番TSE3941
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

使いやすい成分常温硬化の高放熱性(0.83W/mK)シリコーン接着シール材です。一般シリコーン接着シール材の2〜5倍の熱伝導率がありますので、放熱性・熱伝導性が良好です。
金属、プラスチックス、セラミック等に良好な接着性を示します。
非腐食速乾・難燃性です。

用途
電子デバイスの放熱対策、難燃接着シール
放熱板への電子部品等の防振固定接着シール
成分
ポリアルキルアルコキシシロキサン
シリカ:50〜60%
酸化チタン:10〜20%
ジアルキルスズ化合物:1%未満
接着向上剤
難燃剤
少量添加物
溶解度不溶 比重1.65(25℃) 発火点(℃)450 使用温度範囲(℃)-55〜200 硬化前性状非流動 外観白色 難燃性UL94V-1 臭気特異臭あり 種別非腐食速乾・難燃性シリコーン接着シール材 引火点(℃)90 燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 可燃性固体類に該当 アズワン品番1-6614-01 タイプ脱アルコールタイプ 反応機構アルコール型 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.15kg

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:272

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08214796
2021-09-27
用途:
船舶ヂ−ゼルエンジンのヘツドカバ−上のYAMAHAプレ−トの再接着に。
自動車・二輪車・自転車関連業

80度以上の熱が伝わる部分なので、高温対応のシリコンを選び、上手く接着できました。

対象商品:
08214805
2018-02-19
用途:
部品に使用
サザレストン株式会社 様

スムーズに流れてますが。用改善点はありません。いいと思います。

対象商品:
08214805
2015-05-01
用途:
基盤端子のモールド

此方で使用するには、流動性も垂れない程度であり扱いやすいです。
一個から購入できるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする