※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

廊下用 すべり止めパット 双葉 08217526 廊下用 すべり止めパット 双葉 08217526

すべり止めパット

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード08217526 品番廊下用
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

裏側に従来のすべり止めより樹脂の粘度が高く、すべりにくい生地を使用しているので、上に乗っても滑らず安心です。

材質
(表面)ポリエステル
(裏面)PVCスベリ止め材
厚さ(mm)15 寸法(cm)70×180 材質(中綿)再生綿 用途作業場を傷つけないよう玄関・廊下などに
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08217273
2020-11-12
用途:
大型家電の搬入搬出
卸売・小売業

この厚みの物を探していました。商品を納入する時も脚立を立てての作業の時も今までより安心感があります。ただ大きくて重いので、持ち運び用のバックがあるといいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
08217282
2015-05-29
用途:
宅内工事の際の養生
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウさんで扱っているノーブランドの養生マットよりこちらのマットの方が滑り止めの効果は強いです。
但し滑り止めの部分が厚さがあるので畳んで置くとノーブランドの物よりも膨らみます。
全体的に使いやすく、滑らず、表面の生地も色が明るい為置いてある物と汚れやゴミなど分かりやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
08217282
2015-11-23
用途:
車両での荷物のキズ防止と滑り止め
建設業・工事業

元々の使い方とは違うのですが荷室での使用をしているので
両面に滑り止めが着いている商品も欲しいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする