切刃長さ(mm)11
逃げ角(度)11
厚さ(mm)3.18
穴の形状一部円筒穴片面70°〜90°
コーナー半径(mm)0.2
チップブレーカ片面
内接円直径(Φmm)6.35
用途アルミ合金、黄銅等非鉄金属の高速加工。ガラス繊維・プラスチックの高速切削。超硬合金・セラミックの加工。
トラスコ品番650-1729
材質KPD001
形状正三角形60°
穴径(Φmm)3.5
厚さ許容差(mm)±0.13
刃先形状シャープエッジ
内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13
コーナーR(mm)0.2
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18