※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

‐ 耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイタイプ) テザック 08220527 ‐ 耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイタイプ) テザック 08220527 ‐ 耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイタイプ) テザック 08220527

耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08220527 品番
参考基準価格(税別)¥31,680 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

強度の酸・アルカリを初めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。
使用限界がすぐ判る!三層構造により、ベルトに織り込まれたオレンジ色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。
ベルト幅がひとめで判る!PPブルースリングは、各サイズ毎にデザインを分け、ひとめでベルト幅が判るようにしました。

長さ(m)4.5 幅(mm)100 種別両端アイ形 材質ポリプロピレン(PP) ベルト幅(mm)100 等級JIS2等級 使用荷重(t)(最大)2.5 全長(m)4.5 寸法A(mm)400(アイ) 寸法B(mm)300(主縫製部) 寸法C(mm)150(副縫製部) 最大使用荷重(t)2.5 破断荷重(kN)150 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※角のあるものには、補強パッドなどの角あてを使用してください。
※長さには若干の誤差(ばらつき)があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする