岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の その他エンドミル
面取(メント)ミル OKコート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径D(Φmm)
6
注文コード
08221701
品番
SVMA060-090
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
面取り、V溝加工、C面加工に最適
刃径D(Φmm)
6
刃長l(mm)
12
全長L(mm)
67
シャンク径d(Φmm)
6
刃数
2
先端角(°)
90
材質
EMO(超微粒超硬合金)
表面処理
OKコート(TiAlN系コーティング)
面取角度
90°
シャンク径公差
h6
ねじれ角(°)
30
刃径公差(mm)
-0.01 〜 -0.03
底刃幅f(mm)
0.4