※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SVMA040-120 面取(メント)ミル OKコート 岡崎精工 08221771 SVMA040-120 面取(メント)ミル OKコート 岡崎精工 08221771 SVMA040-120 面取(メント)ミル OKコート 岡崎精工 08221771

面取(メント)ミル OKコート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)4 注文コード08221771 品番SVMA040-120
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は刃径Dなど36種類から選べます 他の種類を見る

面取り、V溝加工、C面加工に最適

刃径D(Φmm)4 刃長l(mm)8 全長L(mm)48 シャンク径d(Φmm)6 刃数2 先端角(°)120 材質EMO(超微粒超硬合金) 表面処理OKコート(TiAlN系コーティング) シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)-0.01 〜 -0.03 底刃幅f(mm)0.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする