ユニ・チャーム
ユニ・チャームの 動物用品
ユニ・チャームの シーツ/マット/床材
ユニ・チャームの ペットシーツ
デオシート 消臭フレグランス フローラルシャボンの香り
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(84枚)
注文コード
08222037
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
表面材:ポリオレフィン・ポリエステル不織布、香料、フラワー抽出エキス、吸水材:綿状パルプ、吸水紙、高分子吸水材、防水材:ポリエチレンフィルム、結合材:ホットメルト接着剤、外装材:ポリエチレンフィルム
サイズ
レギュラー
寸法(cm)
1枚当たり:44×32