デオシート 消臭フレグランス フローラルシャボンの香り

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(64枚) 注文コード08222150 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
材質表面材:ポリオレフィン・ポリエステル不織布、香料、吸水材:綿状パルプ、吸水紙、高分子吸水材、防水材:ポリエチレンフィルム、結合材:ホットメルト接着剤、外装材:ポリエチレンフィルム サイズワイド 寸法(cm)1枚当たり:60×44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする