- ストリップゲージ ベッセル 08222855 - ストリップゲージ ベッセル 08222855

ストリップゲージ

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08222855 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥280
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
適合ワイヤーストリッパー:3000A
注意
※本体は、付属しておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08222855 - 07251386 - ストリップゲージ ベッセル ストリップゲージ ベッセル 1個 279 税込307 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-02-20
用途:
ストリップの補助
製造業

本体の固定ネジはプラスではありません。位置決めのネジは普通に回ります。単品買いは販売サイトを変える選択肢も必要かと。
使い勝手はいいです。
きっちりと揃えたい時は必須です。後で切り揃える手間を考えたら、最初に位置合わせした方が楽です。

対象商品:
07251386
2023-01-25
用途:
被覆剥き
その他業種

目盛りが無いのでノギスで測る必要があるので少し面倒くさいです
画像1枚目にストリップゲージとネジが3つありますがこれは間違いで
正しいのは2枚目のストリップゲージとネジが1つです

MonotaROからの回答

商品画像に誤りがあり、誠に申し訳ございません。1枚目の画像は削除いたします。

対象商品:
07251386
2021-03-29
用途:
配線の被覆カットに使用
製造業

大量の被覆カットも、同じ長さで出来るため、非常に便利です。が、折れやすいので、改善して頂けるよろしいかと存じます。

対象商品:
07251386
2019-11-08
用途:
ケーブルストリップ
株式会社エース産業 様

ベッセル3000シリーズに使用。
同じ長さで多数ストリップする際はゲージがあると助かります。

対象商品:
07251386
2017-09-26
用途:
電線の皮剥き
製造業

絶縁被覆付圧着端子を使用する際、芯線の出幅を揃えたいので使っています。ゲージだけ壊れることがあるので、単品での販売は助かります。

対象商品:
07251386
2017-02-11
用途:
圧着作業時
製造業

圧着作業時の段取り時間が大幅削減されました。
とても助かります。

対象商品:
07251386
2018-03-07
用途:
ケーブル加工
有限会社小川電機 様 (製造業)

ほぼ毎回、ゲージの位置合わせをするのですが、毎度工具を使用して合わすのが面倒です。

対象商品:
07251386
2017-07-06
用途:
電気工事
サービス業

まとめ買いする事がない場合もありますので、単品買いの場合に送料分がお得感がなく高くなるので、改善お願いします。

MonotaROからの回答

今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする