リーフティーポット・ピュア

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08223049 品番 CHEN-70T
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,750
販売価格(税別)
2,500

茶漉しを外せば電子レンジOK。

容量(L)0.7 用途耐熱硝子製のティーポット。 仕様電子レンジ・食器洗浄乾燥機使用可 材質耐熱硝子、ステンレス 質量(g)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×12.3×15.1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:276

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08223049
2022-10-31
用途:
朝食の紅茶用
卸売・小売業

紅茶の色が良く見えて、出具合が分かります。形も上品で気に入っています。
愛用していた同じ品をうっかり割ってしまい、買い直しです。よそよりお安く買えました。
茶こしは洗っているうちに変形するのでちょっと不満。

対象商品:
08223067
2019-10-06
用途:
紅茶ポット
有限会社大島技研 様

信頼のメーカーです。茶こしが深いので少量作る時に重宝します。

1人が参考にしています
対象商品:
08223067
2019-06-28
用途:
リーフティを楽しみたい

形も可愛らしく気に入った、傾けた時の蓋の安定がほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする