ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式 自在車キャスター
中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB PBDJBL-130
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08223577
品番
PBDJBL-130
参考基準価格(税別)
¥8,210
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
仕様
●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:108/108●取付穴ピッチP1/P2:80/80●取付高さR:177●軸受:ステンレス製ベアリング入り
車輪径(Φmm)
130
材質(車輪)
ナイロン
シャフト径(Φmm)
D:20
偏心E(mm)
40
取付穴径d
11
自重(g)
1780
最大荷重(daN)
250
タイヤ幅R(mm)
42