中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB PNDJBL-130

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08223699 品番PNDJBL-130
参考基準価格(税別)¥7,280 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:108/108●取付穴ピッチP1/P2:80/80●取付高さR:177●軸受:ステンレス製ベアリング入り 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)樹脂製ゴム シャフト径(Φmm)D:20 偏心E(mm)40 取付穴径d11 自重(g)1840 最大荷重(daN)145 タイヤ幅R(mm)38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする