中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB PNDJBL-200

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08223717 品番PNDJBL-200
参考基準価格(税別)¥10,410 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:ステンレス製ベアリング入り 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)樹脂製ゴム シャフト径(Φmm)D:20 偏心E(mm)58 取付穴径d11 自重(g)3590 最大荷重(daN)220 タイヤ幅R(mm)42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする