中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB UWBSDJBL-150

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08224101 品番UWBSDJBL-150
参考基準価格(税別)¥17,930 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:ステンレス製ベアリング入り 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)MCナイロン シャフト径(Φmm)D:20 偏心E(mm)45 取付穴径d11 自重(g)2430 最大荷重(daN)300 タイヤ幅R(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする