中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB UWBSDJBL-200

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08224110 品番UWBSDJBL-200
参考基準価格(税別)¥25,870 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:ステンレス製ベアリング入り 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)MCナイロン シャフト径(Φmm)D:20 偏心E(mm)58 取付穴径d11 自重(g)3930 最大荷重(daN)420 タイヤ幅R(mm)34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする