中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB UWBSJBL-100

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08226131 品番UWBSJBL-100
参考基準価格(税別)¥7,560 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:95/95●取付穴ピッチP1/P2:71/71●取付高さR:144●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)MCナイロン シャフト径(Φmm)D:12 偏心E(mm)35 取付穴径d11 自重(g)1190 最大荷重(daN)180 タイヤ幅R(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする