中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB PNUAJBL-150

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08226341 品番PNUAJBL-150
参考基準価格(税別)¥6,620 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:滑り軸受け 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)樹脂製ウレタンゴム シャフト径(Φmm)D:20 偏心E(mm)45 取付穴径d11 自重(g)2180 最大荷重(daN)150 タイヤ幅R(mm)38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする