0060-1470 チャップス HiKOKI(旧:日立工機) 08226779 0060-1470 チャップス HiKOKI(旧:日立工機) 08226779 0060-1470 チャップス HiKOKI(旧:日立工機) 08226779 0060-1470 チャップス HiKOKI(旧:日立工機) 08226779 0060-1470 チャップス HiKOKI(旧:日立工機) 08226779 0060-1470 チャップス HiKOKI(旧:日立工機) 08226779

チャップス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08226779 品番0060-1470
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

チェンソ―使用時の必需品!
回転したソーチェンが接触すると内部の繊維が引き裂かれ、ソーチェンとスプロケットに絡みつくことでソーチェンの回転を停止させ
作業者のけがを防いだり、けがの程度を軽減させます。
バックル方式で装着が簡単です。
ふくらはぎを守るバックパット付
足の曲げ伸ばしが楽
ウエストは117cmまで対応
ASTM F1897-2008 米国規格準拠
※着用義務化対応商品 JIS T8125-2同等性能

材質表地:ポリエステル/裏地:ポリエステル/防護材:ポリエステル60%・ポリプロピレン40% 質量(kg)1.47 オレンジ 長さ(cm)84 ウエスト(cm)81〜117
注意
※本製品はエンジンチェンソーでの作業を前提としています。電気チェンソーを使用する場合は、充分な性能を発揮できない可能性があります。
※ソーチェンが停止する条件は回転速度やチェンソーの出力、スプロケットの構造などにより変化し、必ず停止するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする