メイン画像

パルスジェット集じん機

商品レビューを投稿する
24日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08226806 品番 PIF-30N
参考基準価格(税別)¥957,000 販売価格(税込) ¥1,044,780
販売価格(税別)
949,800

省エネ・省スペース型パルスジェット集じん機PiF-Nシリーズです。
インバーターを標準装備しています。
遠隔操作対応が可能です。
本体内を下方気流化。
粉塵舞い上がりによるフィルター表面の粉塵再付着を低減します。
フィルター目詰まり度合いを液晶にアイコンまたは数値で表示します。

用途
乾いた粉じんの集じん。
切断作業・切削作業・研磨作業・裁断作業・サンダー作業・ボール盤作業・粉体投入作業・電子部品加工・金属加工などに。
トラスコ品番687-7584 材質本体:鉄、標準カートリッジフィルター:ポリエステルスパンボンド 出力(kW)(50/60Hz)1.35 周波数(Hz)50/60共用 弁仕様ダイヤフラム弁×2 電源(V)三相200 モーターインバーター標準装備、効率IE3 空気消費量(L/min)圧縮空気消費量:36 集塵容量(L)22.5 電源コード(m)3(4心・プラグなし) 空気圧力(MPa)圧縮空気圧力:0.5±0.1 本体寸法(mm)奥行650 本体寸法(mm)高さ1619 最大風量(m3/min)30 ブレーカ15A推奨 集塵方式成形カートリッジフィルター(長さ500mm×4) 本体寸法(mm)幅520 騒音値(dB(A))(50/60Hz)67±2以下 吸込口径(Φmm)150 ちり落とし方式自動パルスジェット(差圧検知) 静圧(kPa)2.65(最大静圧)
注意
※ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
※法令等で定める危険場所には設置できません。
※本機は、防爆仕様ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする