メイン画像

パルスジェット集じん機

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08226831 品番 PIF-60N
参考基準価格(税別)¥1,474,000 販売価格(税込) ¥1,537,800
販売価格(税別)
1,398,000

省エネ・省スペース型パルスジェット集じん機PiF-Nシリーズです。
インバーターを標準装備しています。
遠隔操作対応が可能です。
本体内を下方気流化。
粉塵舞い上がりによるフィルター表面の粉塵再付着を低減します。
フィルター目詰まり度合いを液晶にアイコンまたは数値で表示します。

用途
乾いた粉じんの集じん。
切断作業・切削作業・研磨作業・裁断作業・サンダー作業・ボール盤作業・粉体投入作業・電子部品加工・金属加工などに。
トラスコ品番687-7587 材質本体:鉄、標準カートリッジフィルター:ポリエステルスパンボンド 出力(kW)(50/60Hz)3.1 周波数(Hz)50/60共用 弁仕様ダイヤフラム弁×4 電源(V)三相200 モーターインバーター標準装備、効率IE3 空気消費量(L/min)圧縮空気消費量:67 集塵容量(L)22.5×2 電源コード(m)3(4心・プラグなし) 空気圧力(MPa)圧縮空気圧力:0.5±0.1 本体寸法(mm)奥行650 本体寸法(mm)高さ1799 最大風量(m3/min)60 ブレーカ30A推奨 集塵方式成形カートリッジフィルター(長さ500mm×8) 本体寸法(mm)幅950 騒音値(dB(A))(50/60Hz)70±2以下 吸込口径(Φmm)250 ちり落とし方式自動パルスジェット(差圧検知) 静圧(kPa)3.00(最大静圧)
注意
※ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
※法令等で定める危険場所には設置できません。
※本機は、防爆仕様ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする