VERTEX STYLE
VERTEX STYLEの キッチン/調理家電
VERTEX STYLEの 炊飯器/精米機
VERTEX STYLEの 炊飯器
マルチライスクッカーチャコールグレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08227305
品番
VT-MRCCG
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
長さ(mm)
W190
色
チャコールグレー
質量(g)
1550
長さD(mm)
190
長さH(mm)
208
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません