VERTEX STYLE
VERTEX STYLEの キッチン/調理家電
VERTEX STYLEの コーヒーマシン/豆挽き
VERTEX STYLEの 電動コーヒーミル
電動コーヒーミルブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08227375
品番
NKM-CM01BK
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
長さ(mm)
W90
色
ブラック
質量(g)
530
長さD(mm)
90
長さH(mm)
173
材質(サーバー)
本体:ABS、PC、裏:ステンレス
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません