VERTEX STYLE
VERTEX STYLEの 生活家電
VERTEX STYLEの 毛玉取り器
充電式毛玉取り器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08227391
品番
NKM-KDT01BE
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
長さ(mm)
58
色
ベージュ
質量(g)
134
コード
なし
長さD(mm)
72
長さH(mm)
125
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません