VERTEX STYLE
VERTEX STYLEの AV家電
VERTEX STYLEの オーディオ
VERTEX STYLEの ヘッドホン/イヤホン/マイク
完全ワイヤレスイヤホンブラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08227698
品番
VTH-IC048BK
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
型式
振動型
色
ブラック
質量(g)
32
接続方式
Bluetooth
再生周波数帯域(Hz)
【最小】20【最大】20000
連続再生時間
3
インピーダンス(Ω)
【±15%】32
ドライバーユニット(Φmm)
【×2】10
最大入力(mW)
5
音圧感度(dB)
【±3】98
イヤホン形状
インナーイヤー型
連続待受時間
160
連続通話時間(時間)
2
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません