ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
419S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08228272
品番
419S-UB100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。
取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
複列ボールベアリング入
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
100
取付座(mm)
108×108
取付ピッチ(mm)
70×70
取付高(mm)
140
形状
自在車S
型式
419S自在車
車輪幅(mm)
32
金具仕上
ユニクロメッキ
取付寸法X×Y(mm)
70×70
取付座A×B(mm)
108×108
車輪No.
439S-UB100
旋回半径(mm)
91
ストッパー
回転ストッパー付
固定方法
(車輪)ナット
取付高H(mm)
140
偏心E(mm)
35
偏芯E(mm)
35
車輪径D(Φmm)
100
取付穴径P(Φmm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
70×70(80×80)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード