※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

419S-UB150 419S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター 08228297 419S-UB150 419S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター 08228297

419S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08228297 品番 419S-UB150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。
取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。

材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
複列ボールベアリング入
車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)140 取付座(mm)130×130 取付ピッチ(mm)90×90 取付高(mm)199 トラスコ品番813-8512 形状自在車S 型式419S自在車 質量(kg)2 車輪幅(mm)38 金具仕上ユニクロメッキ 取付寸法X×Y(mm)90×90 取付座A×B(mm)130×130 車輪No.439S-UB150 旋回半径(mm)118 ストッパー回転ストッパー付 固定方法(車輪)ナット 取付高H(mm)199 偏心E(mm)41 偏芯E(mm)41 車輪径D(Φmm)150 取付穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)90×90(100×100) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする