※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

419S-UB200 419S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター 08228306 419S-UB200 419S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター 08228306

419S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)200 注文コード08228306 品番419S-UB200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。
取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。

車輪径(Φmm)200 許容荷重(daN)200 取付座(mm)140×140 取付ピッチ(mm)100×100 取付高(mm)240 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪複列ボールベアリング入 トラスコ品番813-8513 形状自在車S 型式419S自在車 質量(kg)4 車輪幅(mm)44 金具仕上ユニクロメッキ 取付寸法X×Y(mm)100×100 取付座A×B(mm)140×140 車輪No.439S-UB200 旋回半径(mm)157 ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)240 偏芯E(mm)55 車輪径D(Φmm)200 取付穴径P(Φmm)13 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする