イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
ローラーピン RLP RLP0606
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08228556
品番
RLP0606
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
・ガイドローラー及びウレタンローラーの軸としてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
A
4
L
6
質量(g)
10
タイプ
フェノール樹脂製
L1
5.2
D1
10
寸法D(mm)
6
M
M4×0.7-16L
公差D
0.25
RoHS指令(10物質対応)
対応