イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
ローラーピン RLP RLP0807
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08228565
品番
RLP0807
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
・ガイドローラー及びウレタンローラーの軸としてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
A
5.5
L
7
質量(g)
15
タイプ
フェノール樹脂製
L1
6.5
D1
12
寸法D(mm)
8
M
M5×0.8-20L
公差D
0.25
RoHS指令(10物質対応)
対応