イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングスクリュー
クランプ&ストッパー フッククランプ BJ130 BJ130-16160
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08228791
品番
BJ130-16160
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
・BJ530(フックホルダー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B
(h7)32
L
M12×1.75
H
21
質量(g)
530
タイプ
フェノール樹脂製
F
22
D
101
C
75
E
36
G
39
J
25
K
46
M
M16×2-85L
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
130
クランプ力(N)
26000