イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングスクリュー
クランプ&ストッパー フッククランプ BJ130 BJ130-10040
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08228845
品番
BJ130-10040
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
・BJ530(フックホルダー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B
(h7)20
H
15
質量(g)
210
タイプ
フェノール樹脂製
F
12
D
75
C
54
E
24
G
30
J
25
M
M10×1.5-65L
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
32
クランプ力(N)
10000