イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングスクリュー
クランプ&ストッパー フッククランプ BJ130 BJ130-08020
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(250枚)
注文コード
08228879
品番
BJ130-08020
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
・BJ530(フックホルダー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B
(h7)18
H
12
質量(g)
90
タイプ
フェノール樹脂製
F
10
D
58
C
37
E
22
G
23
J
15
M
M8×1.25-50L
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
38
クランプ力(N)
15000