※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ハンマーキャスター 405A・自在車(ゴム車)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08229042
品番
405A-30R40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。
ワゴン車に、家具に、用途に合せてお選び下さい。
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪径D(Φmm)
40
取付高H(mm)
60
ストッパー
なし
許容荷重(daN)
20
金具仕上
クロームメッキ
型式
405A自在車
車輪No.
405-R40
偏芯E(mm)
21
旋回半径(mm)
46
ねじ寸法T
M12×1.25
軸長L(mm)
14
形状
自在
材質(車輪)
ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
アズワン品番
64-8371-81
車輪タイプ
ボール車輪