ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ハンマーキャスター 405A・自在車(ゴム車)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08229051
品番
405A-30R50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。
ワゴン車に、家具に、用途に合せてお選び下さい。
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪径D(Φmm)
50
取付高H(mm)
69
ストッパー
なし
許容荷重(daN)
25
金具仕上
クロームメッキ
型式
405A自在車
車輪No.
405-R50
偏芯E(mm)
20
旋回半径(mm)
48
ねじ寸法T
M12×1.25
軸長L(mm)
14
形状
自在
材質(車輪)
ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
アズワン品番
64-8371-82
車輪タイプ
ボール車輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08229051
405A-30R50
34937944
405A-30R50
405A 自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター
1個
¥
719
税込
¥
791
注文コードが変更になりました