イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-08050
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08230139
品番
BJ732-08050
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
質量(g)
22
寸法A(mm)
56
寸法D(mm)
13
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
47
寸法R(mm)
17.5
ねじの呼び
M8×1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応