イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-12050
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08230157
品番
BJ732-12050
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
材質
SCM435
質量(g)
60
寸法A(mm)
50
寸法D(mm)
19
表面処理
焼入焼戻/高周波焼入(先端球面部)・四三酸化鉄皮膜
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
35
寸法R(mm)
30
ねじの呼び
M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応