ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-12060

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08230166 品番BJ732-12060
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

・RoHS指令適合製品です。

材質SCM435 質量(g)65 寸法A(mm)70 寸法D(mm)19 表面処理焼入焼戻/高周波焼入(先端球面部)・四三酸化鉄皮膜 寸法B(mm)60 寸法C(mm)55 寸法R(mm)30 ねじの呼びM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする