イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-16055
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08230209
品番
BJ732-16055
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
材質
SCM435
質量(g)
110
寸法A(mm)
55
寸法D(mm)
24
表面処理
焼入焼戻/高周波焼入(先端球面部)・四三酸化鉄皮膜
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
40
寸法R(mm)
35
ねじの呼び
M16×2
RoHS指令(10物質対応)
対応