イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-16065
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08230218
品番
BJ732-16065
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
質量(g)
125
寸法A(mm)
75
寸法D(mm)
24
寸法B(mm)
65
寸法C(mm)
60
寸法R(mm)
35
ねじの呼び
M16×2
RoHS指令(10物質対応)
対応