イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-20075
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08230306
品番
BJ732-20075
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
材質
SCM435
質量(g)
235
寸法A(mm)
90
寸法D(mm)
30
表面処理
焼入焼戻/高周波焼入(先端球面部)・四三酸化鉄皮膜
寸法B(mm)
75
寸法C(mm)
65
寸法R(mm)
40
ねじの呼び
M20×2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応