イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-06025
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08230349
品番
BJ732-06025
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
質量(g)
7
寸法A(mm)
30
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
22
寸法R(mm)
15
ねじの呼び
M6×1
RoHS指令(10物質対応)
対応