イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-06045
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08230367
品番
BJ732-06045
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
材質
SCM435
質量(g)
11
寸法A(mm)
50
寸法D(mm)
10
表面処理
焼入焼戻/高周波焼入(先端球面部)・四三酸化鉄皮膜
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
42
寸法R(mm)
15
ねじの呼び
M6×1
RoHS指令(10物質対応)
対応