イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-08002-SUS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08230498
品番
BJ746-08002-SUS
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
質量(g)
37
寸法A(mm)
63
寸法D(mm)
4
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
9
ねじの呼び
M8×1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応