ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-08003-SUS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08230507 品番BJ746-08003-SUS
参考基準価格(税別)¥1,670 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

・RoHS指令適合製品です。

材質ボルト:SUSXM7相当/パッド:SUS304 質量(g)46 寸法A(mm)83 寸法D(mm)4 寸法B(mm)16 寸法C(mm)9 ねじの呼びM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする