ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-16003

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08230541 品番BJ746-16003
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

・RoHS指令適合製品です。

材質ボルト:SCM435(焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜)/パッド:S45C(焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜) 質量(g)230 寸法A(mm)130 寸法D(mm)8 寸法B(mm)32 寸法C(mm)15 ねじの呼びM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする