ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-08001

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08230595 品番BJ746-08001
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

・RoHS指令適合製品です。

材質ボルト:SCM435(焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜)/パッド:S45C(焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜) 質量(g)28 寸法A(mm)43 寸法D(mm)4 寸法B(mm)16 寸法C(mm)9 ねじの呼びM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする