イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 足場周辺機器
イマオコーポレーションの アジャスターボルト
ボルト&ナット トグルパッド BJ731 BJ731-08017-SUS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08230690
品番
BJ731-08017-SUS
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
A
17
B
15
材質(本体)
S45C
質量(g)
18
タイプ
フェノール樹脂製
ねじピッチ
1.25
C
13
E
6
許容荷重(N)
【繰返し荷重】5300【静荷重】8000
ねじの呼び
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応