イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 足場周辺機器
イマオコーポレーションの アジャスターボルト
ボルト&ナット トグルパッド BJ731 BJ731-20025
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08230699
品番
BJ731-20025
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
A
40
B
35
材質(本体)
S45C
質量(g)
210
タイプ
フェノール樹脂製
ねじピッチ
2.5
C
30
E
14
許容荷重(N)
【繰返し荷重】25000【静荷重】37500
ねじの呼び
M20
RoHS指令(10物質対応)
対応