イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 足場周辺機器
イマオコーポレーションの アジャスターボルト
ボルト&ナット トグルパッド BJ731 BJ731-16033
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08230735
品番
BJ731-16033
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
A
33
B
28
材質(本体)
S45C
質量(g)
130
タイプ
フェノール樹脂製
ねじピッチ
2
C
24
E
10
許容荷重(N)
【繰返し荷重】17800【静荷重】26700
ねじの呼び
M16
RoHS指令(10物質対応)
対応