イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 足場周辺機器
イマオコーポレーションの アジャスターボルト
ボルト&ナット トグルパッド BJ735 BJ735-08014-F
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08230769
品番
BJ735-08014-F
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
A
17
B
16
材質(本体)
SCM440
質量(g)
13
タイプ
フェノール樹脂製
F
7
D
16
ねじピッチ
1.25
C
14
許容荷重(N)
10000
ねじの呼び
M8